カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- サンワサプライ(6)
- ラトックシステム(2)
- オリンパス(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- NETGEAR(1)
- サンワダイレクト(1)
- FTDI Chip(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mac-d02」の検索結果

KVM切替器
ATEN¥16,980税込¥18,6781台欠品中1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB