カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- AMPHENOL(2)
- ANALOG DEVICES(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
- Bambu Lab(2)
- BIGM(丸山製作所)(337)
- BROADCOM(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MULTI-CONTACT(2)
- OWON(オウオン)(2)
- SMC(2)
- StarTech.com(19)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- はくでん(2)
- シヤチハタ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 油研工業(1)
- 第一機材(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「msa-005」の検索結果
特価

光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール
ATEN¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC
光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール
ATEN¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード