カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • アメリカン電機(28)
  • 明工社(2)
  • サンワサプライ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • omron(オムロン)(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(24)
  • CyberPower(21)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • 大阪魂(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • GSユアサインフラシステムズ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • 三菱電機(7)
  • StarTech.com(7)
  • EATON(イートン)(4)
  • ユタカ電機製作所(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema 5-15」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポート電源リブーター ATEN4ポート電源リブーターATEN
49,980税込54,978
1台
当日出荷
PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化定格入力電圧(V)AC100~120定格出力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15入力周波数(Hz)50~60インターフェース入力側:Nema5-15P負荷容量1800VA(最大)タイプアウトレット:Nema5-15R×4出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200質量(kg)ケース:0.9ケーブル長(m)1.8動作温度範囲(℃)0~50保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CERoHS指令(10物質対応)対応仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有取扱説明書(1.82MB)
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ「S」型番はサージ保護機能付き過電流保護機能軽量なアルミ筐体
ケーブル長(cm)305動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1入力周波数(Hz)50~60過電流保護ケーブル長(m)3.05RoHS指令(10物質対応)対応
-10 ~ 60℃対応 4 ポートIP 電源リブーター ATEN-10 ~ 60℃対応 4 ポートIP 電源リブーターATEN
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
PE4104AJ2は、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。IEC電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能eco DC対応 - エネルギー&DCIM管理ソフトウェア対応Multi Ping機能 - 同一ネットワークセグメント上で最大64台のIP端末を同時に死活監視可能Restful API機能 - ATEN RCMMSやサードパーティの管理ソフトからアウトレット単位での電源制御が可能
その他計測無し付属品標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.18タイプ【アウトレット】NEMA5-15R×4【インレット】NEMA5-15P切替方式【アウトレット】有温度(℃)【動作】-10~60【保管】-20~60湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:3.1W:20BTU、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×128.1×44準拠規格EMC認証: 依頼による、安全性検証: PSEブレーカ入力周波数(Hz)50~60入力電源1800VA(最大)定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)【バンク】15(最大) / 12【合計】15(最大) / 12
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセントATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - NEMAタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R過電流保護アルミ素材の筐体
コンセント個数12最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)15インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
16,980税込18,678
1個
当日出荷
PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 アウトレットの形状 - NEMA 5-15Rサージ保護過電流保護
最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-08RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.32定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)15周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
計測機能・リモート電源制御機能搭載 1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDU ATEN計測機能・リモート電源制御機能搭載 1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDUATEN
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。※ご注文用型番はPE6108AVAになります。
質量(kg)3.7(8.15lb)タイプ【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側)スイッチ【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1温度(℃)【動作】0~45【保管】-20~60定格入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×267.3×44材質(ケース)メタル対応アウトレット切替準拠規格EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE定格出力電圧AC100V計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60コネクタRS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応計測精度【電圧】AC100~250V ±1%【電力】100W~最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%ポート【環境センサー】2湿度(%)0~80(※結露なきこと)最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)
電源管理(UPS) ATEN電源管理(UPS)ATEN
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能にSNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長
ポートUSBポート、シリアルポート入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減入力周波数(Hz)40~70力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)電源コード(m)約1.8仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式RoHS指令(10物質対応)対応