カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • RS PRO(81)
  • エレコム(80)
  • SPARKFUN(38)
  • KEMET(31)
  • XP POWER(24)
  • アズワン(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • HAMMOND(12)
  • MICROCHIP(9)
  • 未来工業(7)
  • FINDER(7)
  • オンダ製作所(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • LINKMAN(5)
  • MARWI(5)
  • 愛知時計電機(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • TRACO POWER(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「of-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m)ATEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.55( 1.21 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)20湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m)ATEN
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.80 ( 1.76 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)30湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m)ATEN
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.30( 0.66 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m)ATEN
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)1.62 ( 3.57 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)60湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m)ATEN
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)100湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
テレビ受信用機器カテゴリ