カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- Delphi(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- omron(オムロン)(1)
- TICT(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(2)
- リングスター(1)
- 東京パーツセンター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「pc-211」の検索結果

RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター
ATEN¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON質量(kg)0.15湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2材質(ケース)メタルLED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green)コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定