カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 阪上製作所(2)
  • 大阪魂(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • エイム電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdu-20」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0921材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0928材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番366-9447材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20R。サージ保護。過電流保護
    コンセント個数10最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)定格入力電流(A)20インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ。過電流保護。アルミ素材の筐体
    定格入力電圧(V)AC100インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20