カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- ABB(1)
- MSTコーポレーション(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PITWORK(日産)(1)
- PLUS 91(1)
- RS PRO(5)
- SPARKFUN(2)
- VISHAY(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- いすゞ自動車(1)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- フエニックス・コンタクト(3)
- プロラボ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 呉工業(クレ)(4)
- 大丸テクノ(3)
- 煤殺し(2)
- 青木科学研究所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「prolab」の検索結果

USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)
ATEN¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1。解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2。自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要。キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作。バーチャルメディア対応。スマートカード/CACリーダー対応。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。ホットプラグ対応。コンパクトサイズ。ファームウェアアップグレード対応。※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07(0.15lb)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2材質(ケース)プラスチックLED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange)コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定