USB→PS/2コンバーターATEN3日以内出荷
CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linuxバスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)プラグアンドプレイ
仕様【プラットフォーム】Windows / Linux付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.11(0.24lb)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1材質(ケース)プラスチック定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由)コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲80 cmリセットボタンプッシュボタン×1グリーンマーク認定USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)