カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(95)
- ノーリツ(24)
- StarTech.com(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- QNAP(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- ニューマシン(2)
- EPSON(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- オカスギ(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sff-2」の検索結果
特価

光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール
ATEN¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード
光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール
ATEN¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC