カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sn0108co」の検索結果
特価

シリアル通信
ATEN¥199,800税込¥219,7801個欠品中SN0108COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-91RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8