カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • サカエ(47)
  • ホンダ(23)
  • ファースト(19)
  • ファースト(ディスプレイ)(4)
  • Modes(3)
  • スタンドプレート(2)
  • K.Pガスケット(1)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
  • SUN(1)
  • 友屋(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • トレード(1)
  • TAISHA(大社)(1)
  • ホワイトバリーン(1)
  • BRIDE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp901」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATEN

    ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード

    ATEN
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート。ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続。24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz。Dante コントローラーソフトウェア互換。拡張スロットに簡単接続。Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
    付属品クイックスタートガイド ×1その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATEN

    ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード

    ATEN
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。
PCパーツカテゴリ