カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エレコム(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- ラトックシステム(1)
- 共立電子産業(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「src06-usm」の検索結果

シリアルコンバーター
ATEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
シリアルコンバーター
ATEN¥2,498税込¥2,7481台当日出荷RS-232シリアルインターフェース対応です。USB準拠です。 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター等に接続可能です。用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.06電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-70ケーブル長(cm)100データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器