カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- 日紅商事(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ヤマグチ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- ノウキナビプラス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「st00802」の検索結果
特価

ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応