カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ABB(6)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
- MICROCHIP(2)
- SMC(27)
- Sudokoo(スドクウ)(1)
- TDKラムダ(1)
- アイネックス(4)
- イチネンアクセス(1)
- エレコム(3)
- センチュリー(5)
- 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「u2c-ac」の検索結果

ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)
ATEN¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)