カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- Pepper Power(1)
- audio-technica(1)
- EVERSAFE(5)
- FSA(4)
- SPARKFUN(2)
- WatchGuard(4)
- サンヨーナイロン(1)
- ジャングル(3)
- ミツビシ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「udap」の検索結果
特価
関連キーワード

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード
ATEN¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート。ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続。24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz。Dante コントローラーソフトウェア互換。拡張スロットに簡単接続。Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード付属品クイックスタートガイド ×1その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら