カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 切替器/分配器/コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(1)
- エレコム(3)
- UGREEN(5)
- ラトックシステム(1)
- テック(TEC)(1)
- サンワサプライ(3)
- プリンストン(1)
- サンワダイレクト(1)
- j5 create(1)
- エスエスエーサービス(1)
- エイム電子(1)
- Anker(アンカー)(1)
- トーホー(1)
- Hanx(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ugreen hdmi」の検索結果
特価

KVM切替器
ATEN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB