カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 栃木屋(3)
- クボタ計装(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- BOLL(1)
- BRAINBOXES(1)
- StarTech.com(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「us-1k」の検索結果

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属)
ATEN¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.19ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9材質(ケース)プラスチック解像度4096×2160@60Hz (4:4:4)LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite)コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:ワイヤードリモコングリーンマーク認定