カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • JTT(1)
  • Kemeko(1)
  • RS PRO(1)
  • SSAサービス(1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • TIME(1)
  • アバンテック(1)
  • エスエスエーサービス(3)
  • エスコ(1)
  • エツミ(1)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(3)
  • サンワダイレクト(1)
  • 変換名人(1)
  • 日本無線(1)
  • 計測技術サービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb jj」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷
    コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります
    用途USBの延長に質量(kg)0.63ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8301-24最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed)コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4
PCアクセサリーカテゴリ