カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc160a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。
    用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1対応解像度1920×1200メス形状D-Sub15pin/DVI-D変換タイプメス - メス
PCアクセサリーカテゴリ