カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve170t」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーを接続するレシーバー(VE170RQ)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5V)2.42、5.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/3.00m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【Q】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8302-56入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー。10段階カスケード接続対応※。ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※。解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)。オーディオ対応(モノラル)。手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能。8KV/15KVESD保護。ラックマウント対応。マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。
    用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時)セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1規格VGAスイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94Aケース質量(kg)0.24(0.53lb)消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω最大解像度1920 x 1200(30m)、1,280×1,024(150m)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQオーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。 EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。 ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
    用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持質量(kg)0.042消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-32ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200(60Hz)オス形状D-Sub15pin/USBタイプA変換タイプオス - オス