カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve600a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。 ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。 ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8303-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
    用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    2Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
    用途2U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)12適合機種CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810質量(kg)1.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×106 mm適合品番CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    3Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
    用途3U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)12適合機種CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810質量(kg)2.26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×133×116 mm適合品番CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810RoHS指令(10物質対応)対応
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
"ve600a" ATEN 【通販モノタロウ】