カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • SMC(10)
  • リスパック(2)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vk330」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 卓上スタンド ATEN

    ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 卓上スタンド

    ATEN
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    VK304は、ATEN 10.1インチタッチパネルVK330に対応した卓上スタンドです。本製品をVK330と組み合わせることで、卓上での設置を容易にすると共に、タッチパネルを様々な角度や高さに調整して快適に使用する事ができます。視野角と高さの調整が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 ウォールマウントキット ATEN

    ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 ウォールマウントキット

    ATEN
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    VK302はATENの10.1インチタッチパネルVK330に対応したウォールマウントキットです。このウォールマウントキットを使用することで、タッチパネルを壁に設置することができ、省スペース化を図ることができます。また、ウォールマウントキットは簡単に着脱出来るようになっており、会議室や教室、講義室などに最適です。装着が容易な着脱式デザイン。省スペース化
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 会議室予約システム-アクセス・インスペクター ATEN

    会議室予約システム-アクセス・インスペクター

    ATEN
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。
  • 会議室予約システム - アクセス・インスペクター ATEN

    会議室予約システム - アクセス・インスペクター

    ATEN
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。ポストパンデミック時代の会議室管理ソリューションでは、非接触アクセス制御が不可欠となります。その中で、VK401は高いセキュリティと衛生状態を維持する上で重要な役割を果たします。また、既存の会議室管理システムにおいて、アクセス制御の追加機能として活用することで、セキュリティをさらに強化することができます。カードスキャンによる会議室の予約・チェックイン・ロック・ロック解除を、操作権限があるユーザーに限定。カレンダーサーバーと連携 - Microsoft 365、Exchange 2010/2013/2016/2019、Google Workspaceに対応。動作周波数 13.56MHz。各種通信規格をサポート - ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)。統合管理に有用な情報(出席者一覧、会議の所要時間など)を収集。指定ユーザーへの定期レポート送信機能(日次・週次・月次・四半期単位)
    付属品ネジ×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.03( 0.08 lb )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:56×70×23.3材質(ケース)プラスチックインターフェースコネクタータイプポゴピン動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)検知距離(mm)最大30(タグタイプによる)動作周波数(MHz)13.56グリーンマーク認定
PC周辺機器カテゴリ