カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- SMC(3)
- omron(オムロン)(3)
- 岡崎精工(2)
- JTT(2)
- エレコム(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- SBS(1)
- Telegartner(1)
- ワカヤマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vm1000」の検索結果

ビデオ切替器
ATEN¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートHDBaseT対応入力ボードです。 HDBaseT対応トランスミッターを接続することで、HDMI対応ソースデバイスを カテゴリ6a/7ケーブル1本で最長100m延長設置することができます。用途VM3200/VM1600用付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64消費電力(W)24.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24適合品番VE801T、VE802T、VE812T、VE814T、VS1814T、VS1818T対応ホットプラグ対応準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CECインターフェースHDBT最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:RJ-45×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(入力)4伝送速度(Gbps)10.2