カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • メディアカバーマーケット(61)
  • TAKEGAWA(武川)(56)
  • omron(オムロン)(34)
  • KITACO(30)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(23)
  • サンワサプライ(20)
  • スバル(20)
  • ヨシムラ(16)
  • エスコ(10)
  • 三菱電機(10)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • サンドビック(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • ツカサ電工(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • センチュリー(4)
  • アイホン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポート10G光ファイバー入力ボード(シングルモード)VM7584K2 ATEN

    4ポート10G光ファイバー入力ボード(シングルモード)VM7584K2

    ATEN
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー入力ボード。VM7584は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー入力ボードです。VM7584にはSFP+モジュールが搭載されており、デュプレックス光ファイバーケーブルを介して、非圧縮4K信号を300m(VM7584K1使用時)または10km(VM7584K2使用時)まで延長します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポート10G光ファイバー出力ボード(シングルモード)VM8584K2 ATEN

    4ポート10G光ファイバー出力ボード(シングルモード)VM8584K2

    ATEN
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー入力ボード。VM8584は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー出力ボードです。VM8584にはSFP+モジュールが搭載されており、デュプレックス光ファイバーケーブルを介して、非圧縮4K信号を300m(VM8584K1使用時)または10km(VM8584K2使用時)まで延長します。VM8584独自の機能としては、4Kビデオスケーリング、シームレス切替、ビデオウォール、フレーム同期をそれぞれ特長とします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポート10G光ファイバー出力ボード(マルチモード)VM8584K1 ATEN

    4ポート10G光ファイバー出力ボード(マルチモード)VM8584K1

    ATEN
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー入力ボード。VM8584は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー出力ボードです。VM8584にはSFP+モジュールが搭載されており、デュプレックス光ファイバーケーブルを介して、非圧縮4K信号を300m(VM8584K1使用時)または10km(VM8584K2使用時)まで延長します。VM8584独自の機能としては、4Kビデオスケーリング、シームレス切替、ビデオウォール、フレーム同期をそれぞれ特長とします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポート10G光ファイバー入力ボード(マルチモード)VM7584K1 ATEN

    4ポート10G光ファイバー入力ボード(マルチモード)VM7584K1

    ATEN
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー入力ボード。VM7584は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート10G光ファイバー入力ボードです。VM7584にはSFP+モジュールが搭載されており、デュプレックス光ファイバーケーブルを介して、非圧縮4K信号を300m(VM7584K1使用時)または10km(VM7584K2使用時)まで延長します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    VM3200用の電源モジュールです。システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応です。 VM3200にある2つの電源スロットに搭載すれば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。
    電力(W)800入力電圧(V)AC100~240適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
    用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックスセット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0mケース質量(kg)0.6消費電力DC5V:4.3W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1(Black)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。IR信号の延長対応。製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。ポートを自動で選択する自動切替モード搭載。LEDでデバイスステータスを確認。プラグアンドプレイ。
    用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1スイッチDIP自動スイッチON/OFF出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:0.924W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DE電源ジャック×1アズワン品番64-8303-45ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
    用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1消費電力(W)DC5.3V:3.73スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)2.14(4.71lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8300-82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    36,980税込40,678
    1組
    3日以内出荷
    VM3200用のマウントキットです。
    仕様2X-034G(VM3200用ショートタイプ)タイプショート適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)41~72
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    36,980税込40,678
    1組
    3日以内出荷
    VM3200用のマウントキットです。
    仕様2X-035G (VM3200用ロングタイプ)タイプロング適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)68~108
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能。解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)。オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)。HDCP2.2準拠。ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易。
    用途VM7904は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDisplayPort入力ボードです。DisplayPortビデオ/オーディオソースを、最大16台(VM1600Aの場合)/32台(VM3200の場合)入力可能となります。仕様【カートンロット】2pcsセット内容5極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力7.18W:34BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE901・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194、VS1912ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352.0×238.0×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDCP準拠・最大解像度4096x2160@30Hz(4:4:4)、3840x2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200、VM8604、VM8804・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1、2L-7D04DPオーディオ入力5極ターミナルブロック×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    659,800税込725,780
    1個
    3日以内出荷
    ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能。簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))。異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載。シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3。ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3。カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1。双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能。オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保。入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応。ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150m。HDCP2.2準拠※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1。CEC対応※1。ラックマウント対応(6Uサイズ)。※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください)スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずるケース質量(kg)15.11(33.28lb)消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU材質(ケース)メタル入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8301-62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550オーディオ入力入力ボードに準ずるオーディオ出力出力ボードに準ずるアクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI出力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-HDMI信号からアナログステレオオーディオへのディエンベデッドが可能。4Kスケーラー機能-入力解像度をディスプレイの最適な表示解像度にスケーリング。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2。ビデオウォール表示-直観的で使いやすいwebGUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能※2。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。CEC準拠。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース解像度(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    用途VM8814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI出力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイデバイスとの最大距離:15mケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力20W:94BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM7804、VM8804アズワン品番64-8301-52ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ディスプレイ】最大4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE883、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE811、VE1812、VE801・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)寸法(Φmm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:136×101×29ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29最大延長(m)100分配数2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A消費電力(W)DC5.3V:11.95出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3mケース質量(kg)2.18(4.8lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8301-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。CEC準拠。
    用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電。HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長。ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル。8KV/15KVESD保護。追加設定なしでプラグアンドプレイ可能。ラックマウント対応。PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給。ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用。パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※。。※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
    用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1ケース質量(kg)1.23消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
    用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力DC12:8.95W:42BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*。ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。。*注意:。。1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力38.97W:183BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
    用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
    用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)