カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- タジマ(田島ルーフィング)(3)
- 橋本電気(SANSUI)(3)
- 大阪高波(2)
- コーセル(1)
- サンワサプライ(1)
- スワロー電機(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 三菱電機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- QNAP(1)
- ニッサン(1)
- EIZO(1)
- OEP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「waa-7075z」の検索結果
特価

ビデオ延長器
ATEN¥8,998税込¥9,8981台当日出荷DVIソースとDVI対応ディスプレイ間の距離を延長します。 ツイストペアケーブルを使用して、トランスミッター/レシーバーの各ユニットを接続します。 ホームエンターテインメントシステム、銀行、監視システム、屋外用マルチメディアディスプレイ、空港、金融機関での導入に最適です。 スマートビデオディスプレイ - 出力用デバイスの対応解像度に合わせて画質を最適化します。用途映像信号の延長に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×57×22最大解像度1080p(15m)、 1080i(20m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D オス×1、【T】DVI-D オス×1アズワン品番64-8302-83最大延長(m)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数【T】デバイス:1伝送速度(Gbps)4.95準拠HDCP