カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AIRTEC
- CKD(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Optibelt(2)
- ウォーターミルズ(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- エスコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- サンドビック(1)
- テクノフレックス(2)
- バンドー化学(1)
- フォーク(4)
- 三ツ星ベルト(2)
- 東栄管機(2)
「124l050」の検索結果

三相200Vエアーコンプレッサー
AIRTEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124