カテゴリ

  • 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
  • LION (ライオン事務器)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • ドレスイン(2)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • 友屋(1)
  • エンゲルス(1)
  • ジャパン・インターナショナル・コマース(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • KOBARIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epf-sb1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙折機給紙ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)

    紙折機給紙ゴムローラーセット

    LION (ライオン事務器)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
    セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工)品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
    用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
  • コレーター(自動丁合機) LION (ライオン事務器)

    コレーター(自動丁合機)

    LION (ライオン事務器)
    629,800税込692,780
    1台
    5日以内出荷
    印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
    仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
オフィス機器カテゴリ