ideal ID-206 HEAT6IDEAL翌々日出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 「ウィンタースポーツをイメージしたカジュアルシックなID-109 MULTIをベースに、電熱機能をプラスして進化したID-206 HEAT6。」ウィンタースポーツシーンをヒントに開発されたライディンググローブをベースに、電熱機能を追加してアップデートした本製品。ライディング用途に加え、寒い季節のアウトドアレジャーや街中でも使いやすい、シックでカジュアルなデザインが特徴です。外観を損なわないインナータイプのウレタン製ナックルプロテクターを採用し、スタイルと安全性を両立。断線に強いカーボン電熱線を指・掌・甲に配置することで、効率的に手全体を温めます。スイッチコントローラーには「3段階温度調節スイッチ」を採用し、温度調節が可能です。さらに、小指側面にリフレクターを装備することで視認性を高め、ライダーの安全性を向上させました。左右それぞれのグローブには3,000mAhのバッテリーを搭載し、手首内側の専用ポケットに収納して使用します。車両バッテリー接続タイプと異なり、配線の煩わしさがなく、スマートかつ手軽に着脱・操作が可能です。インナーには肌触りの良い「ベンベルグレーヨン」を採用。加えて、透湿・防水・防風フィルム「DRY fit」を挿入することで、雨風の侵入を防ぎ、快適な着用感を実現しています。稼働時間(満充電時)- セーブモード:5時間- ノーマルモード:4時間- ハイパワーモード:2時間※稼働時間は外気温や使用状況により変動する可能性があります。 充電時間(専用充電器付属)- グローブ片方のみ充電:約2.5時間- グローブ両方を同時に充電:約5時間※充電時間は使用環境により多少前後する場合があります。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、専用充電器、取扱説明書/保証書メーカー保証:ご購入より1年間
ideal ID-205 HEAT5IDEAL翌々日出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 ID-205 HEAT5 【ヒート5】 マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 製品詳細・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 ・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ バッテリー仕様・バッテリー持続時間:2.5時間 ・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)・入力/出力(USB Type-C):5V2A ・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 -------------------------------------商品番号:ID-205商品名:ID-205 【ヒート5】サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL色:BLACKセット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)シーズン:秋冬モデル色ブラック対応シーズン秋冬モデル