カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- ハロゲン電球タイプLED電球(4)
絞り込み
口金
- E11(5)
光色
昼白色(1)
電球色(4)
電球の種類
LED(2)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(3)
電球形状

ハロゲン球(2)
ハロゲン球
電圧(V)
- 100(4)
100
ブランド
- 東京メタル
- オーム電機(18)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ELPA(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ENDO(遠藤照明)(30)
- コイズミ照明(8)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 光商事(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ODELIC(オーデリック)(54)
- 富士電機(29)
- メディアカバーマーケット(28)
- モートーン(23)
- Philips(19)
- unitech(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- エフケイシステム(14)
- omron(オムロン)(13)
- ブランドをもっと見る

LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ
東京メタル¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84エコロジー商品省エネ
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ
東京メタル¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83エコロジー商品省エネ
LEDハロゲン型
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷調光タイプのLED電球です。材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン形LED電球
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
調光タイプ JD形LED電球
東京メタル¥3,498税込¥3,8481個当日出荷JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済みその他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
シーリングライト
東京メタル¥8,598税込¥9,4581台7日以内出荷仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球エコロジー商品省エネ