カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 丸型蛍光灯(1)
絞り込み
電球の種類
LED(1)
種別
- 20W形(1)
光色
電球色(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
口金
- G10q(1)
G10q
ブランド
- 東京メタル
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコデバイス(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 東芝ライテック(2)
- コイズミ照明(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 三菱電機(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- イスカル(1)
- NSK(日本精工)(1)
- エレコム(1)
- サンドビック(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Flexicon(1)
- ブランドをもっと見る
「FCL20」の検索結果

FCL20W用丸型LEDランプ
東京メタル¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ