カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンパクト形蛍光灯(1)
絞り込み
光色
昼白色(2)
電球の種類
コンパクト蛍光灯(1)
口金
- E17(1)
- GY10q(1)
- GY10q-4(1)
ブランド
- 東京メタル
- エコデバイス(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エコリカ(1)
- ブライトライト(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- オーツカ光学(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- KEMET(1)
「FPL27」の検索結果

コンパクト形蛍光灯 昼白色
東京メタル¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷から7日以内出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。色温度(K)5000光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光灯
コンパクト型LEDランプ
東京メタル¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個当日出荷E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等