カテゴリ

  • 照明(12)
  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(191)
  • オーム電機(36)
  • 東芝ライテック(20)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • プロテック(18)
  • 山田照明(17)
  • ELPA(14)
  • 日機(13)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 岩崎電気(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • エスコ(6)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • エコデバイス(5)
  • 光商事(5)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • EARTH MAN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 電球 7W」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハロゲン型電球 東京メタルLEDハロゲン型電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LED
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
919税込1,011
1台
当日出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ東京メタル
1,398税込1,538
1台
17日以内出荷
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73
LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様 東京メタルLED電球ダイクロハロゲン型12V仕様東京メタル
3,500税込3,850
1個
欠品中
50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24
LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210
LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタルLEDフィラメント電球 シルバーランプ東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタルフィラメント型LEDランプ 調光タイプ東京メタル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26東京メタル
1,198税込1,318
1台
10日以内出荷
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61
LEDエジソンランプ 東京メタルLEDエジソンランプ東京メタル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
電球の種類LED仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)1.38高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ450LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790調光の可否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
電球の種類LED仕様引掛シーリング式材質鉄、アルミ、アクリル樹脂幅(mm)270質量(kg)1.2高さ(mm)110奥行(mm)270スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ21W(7W×3灯)セード寸法(mm)Φ140×H550明るさ(Lm)390×3灯調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
電球の種類LED仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.86高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ250LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790調光の可否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
電球の種類LED仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.52高さ(mm)130スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ230LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~770調光の可否スイッチ種類壁スイッチ
60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷
電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
LEDヴィンテージフィラメント型 東京メタルLEDヴィンテージフィラメント型東京メタル
1,298税込1,428
1台
10日以内出荷