カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • エスコ(29)
  • オーム電機(7)
  • PSテクノサービス(7)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • 丸三タカギ(6)
  • ELPA(5)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • マリンテック(4)
  • 三菱電機(3)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • ダルトン(3)
  • セフティー電気用品(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • カネテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED電球100v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
フロアースタンド CL-3501シリーズ 東京メタルフロアースタンド CL-3501シリーズ東京メタル
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
フロアースタンド(北欧風デザインライト) LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付 フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付アズワン品番68-0764-03