カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- TRUSCO(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ParkerTAIYO(40)
- SPARKFUN(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 豊通オールライフ(1)
- 日進電子工業(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
「TAL20」の検索結果

FCL20W用丸型LEDランプ
東京メタル¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ