カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- SMC(23)
- CKD(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- コクヨ(2)
- 富士電機(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ユタカ(Crown)(1)
- TRW(1)
「ab-6n」の検索結果

シーリングファン プルスイッチ式 電球別売
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命