カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(2)
- 東芝ライテック(1)
- 東西電気産業(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- コイズミ照明(1)
「daiko ldr6l」の検索結果

LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ