カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • omron(オムロン)(31)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(31)
  • モートーン(31)
  • オーム電機(26)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • ELPA(13)
  • RS PRO(10)
  • コガネイ(8)
  • クリスタルアイ(8)
  • brembo(6)
  • 太陽技研(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • LPL(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • スワロー電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-12 led」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタル

    LEDフィラメント型シャンデリア

    東京メタル
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタル

    フィラメント型シャンデリア球・調光可

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
    その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル

    ナイトライト(スイッチタイプ)

    東京メタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
    材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    10日以内出荷
    カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
    材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15色赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    10日以内出荷
    コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
    材質ポリプロピレン、プラスチック寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5口金E12使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    10日以内出荷
    木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
    材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    10日以内出荷
    杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
    材質杉、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    10日以内出荷
    カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
    材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径70×高さ115取付コンセント直挿し質量(g)0.15消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100使用電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
e12 ナツメ球 led特集