カテゴリ

  • 照明(7)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(60)
  • ELPA(48)
  • オーム電機(45)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • コイズミ(小泉成器)(31)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
  • 山田照明(22)
  • 旭光電機工業(13)
  • KTC(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • スズキ(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • フィリップス(4)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • 東芝(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東西電気産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 10w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル50W相当ミニクリプトン型LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LED
LEDミニクリ調光タイプ 東京メタルLEDミニクリ調光タイプ東京メタル
899税込989
1個
当日出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123材質樹脂等全長(mm)75タイプ調光電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.3電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル50W相当ミニクリプトン型LEDランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LED
LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス) 東京メタルLEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)東京メタル
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型PSEマーク付50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応材質ガラス(クリア)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290
白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ 東京メタル白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ東京メタル
199税込219
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
ラセン付きクリップライト 東京メタルラセン付きクリップライト東京メタル
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30
LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタルLEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)東京メタル
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型PSEマーク付50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290
ペンダント MSTシリーズ 東京メタルペンダント MSTシリーズ東京メタル
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
ペンダント MF-0926シリーズ 東京メタルペンダント MF-0926シリーズ東京メタル
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応