カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- ELPA(9)
- オーム電機(9)
- アイリスオーヤマ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エスコ(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 松本船舶電機製作所(2)
- MOTTERU(2)
- BRID(2)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- モートーン(1)
「e17 25w led」の検索結果

ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ
東京メタル¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷から7日以内出荷25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
インテリアスタンド
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
インテリアスタンド
東京メタル¥5,298税込¥5,8281台7日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ