カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(2)
- オーム電機(17)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 山田照明(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- ELPA(5)
- 東芝ライテック(5)
- コイズミ照明(4)
- EARTH MAN(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 旭光電機工業(3)
- KSフィルター(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- エスコ(2)
- タイカツ(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ブランドをもっと見る
「e26 7w」の検索結果
特価

60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ
東京メタル¥1,398税込¥1,5381台当日出荷60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ
東京メタル¥919~税込¥1,011~1台当日出荷から7日以内出荷一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26
東京メタル¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント型A形
東京メタル¥929税込¥1,0221個当日出荷一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71エコロジー商品省エネ
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ
東京メタル¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
LEDエジソンランプ
東京メタル¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 シルバーランプ
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72エコロジー商品省エネ