カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
口金
- GX10q(1)
光色
昼白色(1)
電球色(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 東京メタル
- エコリカ(1)
- ブライトライト(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エコデバイス(2)
- 光商事(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- 城東テクノ(1)
「fdl27」の検索結果
特価

LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)
東京メタル¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から10日以内出荷コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ