カテゴリ

  • 照明(4)
    • 一般直管蛍光灯(2)
    • LED蛍光灯(2)
絞り込み
光色
  • 光色昼白色(4)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
口金
  • G13(4)
ブランド
  • 東京メタル
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • オスラム(1)
  • 東芝ライテック(4)
  • TRI.ENG(4)
  • ブライトライト(2)
  • 三菱電機(530)
  • オカムラ(岡村製作所)(262)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
  • AirTAC(8)
  • イスカル(6)
  • ParkerTAIYO(4)
  • TRUSCO(4)
  • サンポット(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 東芝(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管蛍光灯30W用LED 東京メタル直管蛍光灯30W用LED東京メタル
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)120
Hf蛍光灯 東京メタルHf蛍光灯東京メタル
22,980税込25,278
1箱(25本)
9日以内出荷
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間光色昼白色(5000K)
Hf蛍光灯 東京メタルHf蛍光灯東京メタル
9,198税込10,118
1箱(10本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700K
直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル直管蛍光灯FHF16W用LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
欠品中
直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
関連キーワード
fhf32w特集