カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
    • コンパクト形蛍光灯(4)
    • LED蛍光灯(1)
    • LED電球(1)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
光色
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(1)
口金
  • GX10q-2(1)
  • GX24Q(1)
  • GX24q-2(1)
  • GX24q-3(2)
  • GX24q-4(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • 東京メタル
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • 光商事(2)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • ブライトライト(3)
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • エコリカ(1)
  • 三菱電機(1,412)
  • ENDO(遠藤照明)(46)
  • ODELIC(オーデリック)(38)
  • ROHM(33)
  • DAIKO(大光電機)(32)
  • 山田照明(21)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • 三菱マテリアル(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • リンナイ(12)
  • TURBO(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ

    東京メタル
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
    寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1本
    7日以内出荷
    6本のガラス管を繋いだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径98、長さ98質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200色温度(K)5000寿命10000時間光源色昼白色
  • コンパクト蛍光灯LED 東京メタル

    コンパクト蛍光灯LED

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス寿命10000時間
  • コンパクト形LEDランプ 東京メタル

    コンパクト形LEDランプ

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
    材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
関連キーワード
fht24特集