カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般直管蛍光灯(2)
絞り込み
光色
ホワイト(2)
定格電力(W)
- 10~20未満(2)
口金
- G13(2)
ブランド
- 東京メタル
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブライトライト(1)
「fl20ss-w/18」の検索結果
特価

スターター形直管蛍光灯20W
東京メタル¥509税込¥5601本10日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)
東京メタル¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61