カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 東芝ライテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- 東芝(2)
- TRI.ENG(2)
- ブライトライト(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「flr40s-ex」の検索結果

ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型
東京メタル¥809税込¥8901本6日以内出荷ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用する事により、効率が向上して省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバータ形、スターター形器具ではご使用になれません。仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)220口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450色温度(K)5000寿命20000時間入力電流(A)0.44本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)32.5×1198光色昼白色演色性(Ra)82
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型
東京メタル¥21,980税込¥24,1781パック(25本)7日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命