カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- エコデバイス(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- オーム電機(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- ベン(1)
- アサヒペン(1)
- エコリカ(1)
- フソー化成(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- SAMTEC(1)
- ブライトライト(1)
「fml 13」の検索結果

LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)
東京メタル¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から10日以内出荷コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ