カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- エコデバイス(16)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エコリカ(2)
- オーツカ光学(1)
- ナカトミ(1)
- スリーアップ(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- Protean(1)
「fml led」の検索結果

LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)
東京メタル¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から10日以内出荷コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)
東京メタル¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から10日以内出荷コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ