カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- 三菱ふそう(18)
- エコデバイス(2)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「fml27」の検索結果
特価

コンパクト形蛍光灯FML27EXL-TM
東京メタル¥1,998税込¥2,1981本欠品中4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ142質量(g)74口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)
東京メタル¥6,298税込¥6,9281台7日以内出荷コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
コンパクト形蛍光灯
東京メタル¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ142質量(g)74口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P