カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- OSRAM(オスラム)(11)
- エコ・トラスト・ジャパン(6)
- エコリカ(4)
- 光商事(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ブライトライト(2)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「gx24q led」の検索結果
特価

コンパクト蛍光灯LED
東京メタル¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯