カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- エコデバイス(8)
- エコリカ(5)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 光商事(1)
- ブライトライト(1)
「gy10q led」の検索結果

コンパクト型LEDランプ
東京メタル¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ
コンパクト型蛍光灯
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
コンパクト形蛍光灯 昼白色
東京メタル¥2,298~税込¥2,528~1台6日以内出荷から7日以内出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。色温度(K)5000光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光灯
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ
東京メタル¥2,698~税込¥2,968~1台7日以内出荷FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白